| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-465-1060 Herst.-Nr.: Saro-465-1060 EAN/GTIN: 4017337050826 |
| |
|
| | |
| SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz Modell EPS 900G - Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Interior) Edelstahl, (Arbeitsplatte) Granit, - 1 höhenverstellbarer Rost und 1 Auflageschienen-Set pro Tür, - 2 Türen, - Statische Kühlung mit Umluftventilator, - Abtauung: automatisch, - Digitale Temperaturkontrolle (Dixell), - Energieverbrauch in 24 Std. ca.: 2,2 kWh ( Kühlaufsatz ist offen, Verbrauch ggf höher!), - Geeignet f. Umgebungstemperatur von ca. 16 bis 38 °C, - Kältemittel: R 600a, - Lieferung ohne GN-Behälter, - Abm.: B 900 x T 700 x H 861/1086 mm, - Rostmaß: B 323 x T 560 mm Art.Nr: 465-1060
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 622,93* | € 723,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 633,82* | € 736,14* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 778,92* | € 899,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|