Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz, Modell EPS 900G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz Modell EPS 900G, Ansicht vorne
SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz Modell EPS 900G, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-465-1060
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     465-1060
EAN/GTIN:
     4017337050826
Suchbegriffe:
Belegstation
Pizza-Kühltisch
Pizza-Station
Pizza-Tisch
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit; Glasaufsatz
- 2 Türen
- Lieferung ohne GN-Behälter
- Belegungsmöglichkeit oben: 5x 1/6 GN bis 150 mm tief
- 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Auf 3 Seiten eingeschäumter Verdampfer
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von ca. 16 bis 38 °C
- Temp. +2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,175 kW
- Roste: 2x B 333 x T 530 mm
- Inhalt (brutto/netto): 240/198 Liter
- Außenmaße: B 900 x T 700 x H 861/1086 mm
- Gewicht: 92 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieverbrauch: ca. 2,2 kWh/24h (Behälter im Aufsatz geschlossen)
Weitere Suchbegriffe: Pizzakühltisch, Pizzastation, Pizzatisch, saro belegstation, belegstation, SARO Pizzatisch mit Glasaufsatz Modell EPS 900G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 621,73*
€ 725,14*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 635,05*
€ 738,10*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 781,58*
€ 899,24*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,10*
€ 878,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,46*
€ 868,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,77*
€ 804,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,05*
€ 755,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.