Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONAMAT FreshMore XL 510 Filterkaffeemaschine. Kombiniertes Gerät für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT FreshMore XL 510 Filterkaffeemaschine. Kombiniertes Gerät für
BONAMAT FreshMore XL 510 Filterkaffeemaschine. Kombiniertes Gerät für
BONAMAT FreshMore XL 510 Filterkaffeemaschine. Kombiniertes Gerät für
Artikel-Nr.:
     2813-403-2226
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.030.030.32002
EAN/GTIN:
     8713441054502
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

BONAMAT FreshMore XL 510 Filterkaffeemaschine. Kombiniertes Gerät für Frischbrüh-Filterkaffee und Heißgetränke auf Basis von Automatenprodukten.
Ausgestattet mit fünf Behältern für Kaffee, Trinkschokolade, Espresso, Zucker und Topping. Wählbare Produkte sind: Kaffee, Espresso, Cappuccino, Milchkaffee, Wiener Melange, Espreschoc und Heißwasser. Mit Wahltaste für das Hinzufügen von Zucker und / oder Milch zum Kaffee. Für Orte mit Wasseranschluss. Zusätzlich wurde das Gerät mit einer Digitalsteuerung, separatem Heißwasserzapfhahn, Plastik-Tropfblech, automatischer Entkalkungsanzeige und Reinigungsprogramm ausgestattet. Auch als Modell mit integriertem Münzmechanismus (C) erhältlich.

Stärken
Fünf LED-Standardfarben und eine frei einstellbare Farbe
Individuelle Einstellmöglichkeiten
Minimaler Wartungsaufwand: automatisches Entkalkungs- und Spülprogramm
Einzigartiges Heißwassersystem: weniger
anfällig für Kalkbildung
Entkalkungsmeldung
Abfallbehälter-voll-Anzeige
Verschiebbare Tropfschale
Gesamt- und Tageszähler
Wahltaste für Tasse, Becher oder (Thermos-)Kanne

Anschlußwerte: 230V 50Hz 2300W
Wasserzulauf: 3/4''
Der Preis ist inkl. Kosten für die Inbetriebnahme.

Weitere Informationen:
Länge:
51 cm
Breite:
48 cm
Höhe:
80 cm
Gewicht:
36.00 kg
Leistungsaufnahme:
2300 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.351,43*
€ 2.587,94*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.874,94*
€ 3.122,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.122,23*
€ 3.715,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.090,46*
€ 3.677,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.962,28*
€ 3.525,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.903,36*
€ 3.455,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,94*
€ 3.421,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.