Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x
Artikel-Nr.:
     2813-403-1959
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190187
EAN/GTIN:
     4015613742403
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierkanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat

Bartscher Kaffeemaschine Aurora 22 | Steuerung: Kippschalter | Maße: 21,5 x 40,5 x 520 cm. Gewicht: 8 kg
Kaffeemaschine Aurora 22 | Die Edelstahl-Isolierpumpkanne der Aurora 22 fasst bis zu 1,9 Liter Kaffee - In 8 Minuten frisch aufgebrüht. Für eine optimale Wärmeübertragung sorgt das Heizelement aus Edelstahl. Die praktische Kanne mit Pumpsystem ermöglicht ein einfaches Handling im Self-Service-Bereich. | Steuerung: Kippschalter • Anschlusswert: 1,4 kW • Leistung Heizelement(e): 1,4 kW • Eigenschaften: Edelstahlheizelement • Kontrollleuchte: Betriebsbereit ,Ein/Aus ,Entkalken • Spannung: 230 V • Inklusive: Isolierkanne mit Pumpsystem, Edelstahl • Aufbrühzeit: 8 Minuten für 1,9 Liter • Anzahl Kochstellen: 1 • Farbe: Silber ,Schwarz • Entkalkungssignal;Ja • Frequenz;50/60 Hz • Ausführung;Korbfilter • Inhalt Kanne;1,9 Liter • Mindest-Aufbrühmenge;0,5 Liter • Leistung max.;12 Tassen • Warmhaltefunktion;Nein • Füllstandsanzeige;Nein • Ein-/Ausschalter;Ja • Material;Edelstahl • Ausführung Kanne(n);Isolierkanne mit Pumpsystem, Edelstahl • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 21,5 x 40,5 x 520 cm. Gewicht: 8 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
41 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
52 cm
Gewicht:
8.00 kg
Volumen:
0.06 Liter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,89*
€ 280,46*
Frei Haus
ab € 235,37*
€ 285,72*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,39*
€ 287,98*
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 291,77*
€ 5,95*
ab € 240,65*
€ 292,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,89*
€ 274,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.