Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Kaffee- und Teebrühmaschine RLX 76 400 V Bestehend aus einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Kaffee- und Teebrühmaschine RLX 76 400 V Bestehend aus einer
Bonamat Kaffee- und Teebrühmaschine RLX 76 400 V Bestehend aus einer
Bonamat Kaffee- und Teebrühmaschine RLX 76 400 V Bestehend aus einer
Artikel-Nr.:
     2813-403-1921
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     8.132.801.210
EAN/GTIN:
     8713441034016
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Bonamat Kaffee- und Teebrühmaschine RLX 76 400 V
Bestehend aus einer Kaffeebrüheinheit, einer Filterpfanne, vorlegbaren Topfblechen und einem Heißwassergerät für kleinere und größere Heißwassermengen. Konzipiert für Brühung in Isolierkannen 2,2 Liter vom Typ Furento. Mit durchgehender ebener Ablagemöglichkeit für Tassen, Untertassen etc. auf der Oberseite außerdem mit rückwärtiger Kunststoffgalerie. Gerätefront aus reinigungsfreundlichem, unempfindlichem anthrazitfarbenem Kunststoff. Jede Gerätekomponente ist über einen separaten beleuchteten Ein/Aus-Schalter aktivierbar.

Anschlussdaten:
400 V - 50/60 Hz, 3925 kW, Zulauf 3/4" G
Der Preis ist inkl. Kosten für die Inbetriebnahme.


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Länge:
48 cm
Breite:
51 cm
Höhe:
61 cm
Gewicht:
18.60 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,85*
€ 1.359,47*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,03*
€ 1.791,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,93*
€ 2.132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.765,55*
€ 2.101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,29*
€ 2.001,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,25*
€ 1.949,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,03*
€ 1.905,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.