Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/9 GN T 100mm - Material: Edelstahl AISI 304 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/9 GN T 100mm - Material: Edelstahl AISI 304 -
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/9 GN T 100mm - Material: Edelstahl AISI 304 -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1791
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5335T
EAN/GTIN:
     4017337051793
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/9 GN T 100mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,19 kg - Maße: B 176 x T 108 x H 100 mm - Inhalt: 1 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.19 kg
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
617
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,21*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,24*
€ 10,45*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,45*
2 Tage
617
Frei Haus
ab € 14,14*
€ 19,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.