Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA - Material : Edelstahl - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA - Material : Edelstahl - 3
SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA - Material : Edelstahl - 3
SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA - Material : Edelstahl - 3
Artikel-Nr.:
     2813-403-1396
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1145
EAN/GTIN:
     4017337047574
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA - Material : Edelstahl - 3 verstellbare Glasböden - Doppelt gehärtetes Glas -
LED-Innenbeleuchtung für jedes Regal und Boden, separat schaltbar - Digitale Temperaturkontrolle - Automatische Abtauung - Umluftkühlung - Temp. +2 /+8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,490 kW - Inhalt: 650 Liter - Außenmaße: B 1200 x T 805 x H 1445 mm - 4 Lenkrollen (2 feststellbar) - Gewicht: 220 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
81 cm
Breite:
120 cm
Höhe:
145 cm
Gewicht:
100.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
3180 kw
Volumen:
650.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
Frei Haus
ab € 1.987,86*
€ 2.228,85*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.110,14*
€ 2.368,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.454,34*
€ 2.722,33*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.479,72*
€ 2.749,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,85*
€ 2.652,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,62*
€ 2.623,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.093,35*
€ 2.491,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.033,19*
€ 2.419,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.987,86*
€ 2.365,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.