Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kuchenvitrine, 650 Liter PATRICIA, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine, 650 Liter PATRICIA, Ansicht vorne
SARO Kuchenvitrine 650 Liter, Modell PATRICIA
Artikel-Nr.:
     1785S-330-1145
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1145
EAN/GTIN:
     4017337047574
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
- Material : Edelstahl
- 3 verstellbare Glasböden
- Doppelt gehärtetes Glas
- LED-Innenbeleuchtung für jedes Regal und Boden, separat schaltbar
- Digitale Temperaturkontrolle
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Temp. +2 /+8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,490 kW
- Inhalt: 650 Liter
- Außenmaße: B 1200 x T 805 x H 1445 mm
- 4 Lenkrollen (2 feststellbar)
- Gewicht: 220 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
C
jährlicher Energieverbrauch:
3180 kW/h
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, konditoreivitrine, SARO Kuchenvitrine, 650 Liter PATRICIA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.988,18*
€ 2.114,27*
Lager 1785S
5
Frei Haus
ab € 2.121,90*
€ 2.245,32*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.444,55*
€ 2.581,29*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 2.482,46*
€ 2.607,30*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,32*
€ 2.671,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.221,24*
€ 2.643,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,01*
€ 2.557,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,93*
€ 2.528,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.121,90*
€ 2.525,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.