Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PATRICIA Vitrinenkühlschrank 650 l Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PATRICIA Vitrinenkühlschrank 650 l Freistehend
Saro PATRICIA Vitrinenkühlschrank 650 l Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89715160
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     330-1145
EAN/GTIN:
     4017337047574
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
805 mm
Höhe
1445 mm
Gewicht
220000 g
Design
Produkttyp
Vitrinenkühlschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anzahl der Regale
3 Regale
Automatisches Abtauen
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
650 l
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
2 - 8 °C
Kältemittelart
R290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.974,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.216,52*
€ 2.637,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.183,51*
€ 2.598,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,81*
€ 2.474,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,82*
€ 2.409,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.974,81*
€ 2.350,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.