Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Caffeo Passione One Touch Kaffeevollautomat, farbe: schwarz Bezugsmenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta Caffeo Passione One Touch Kaffeevollautomat, farbe: schwarz Bezugsmenge
Melitta Caffeo Passione One Touch Kaffeevollautomat, farbe: schwarz Bezugsmenge
Artikel-Nr.:
     2813-403-1374
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     F53/1-102
EAN/GTIN:
     4006508215485
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Melitta Caffeo Passione One Touch Kaffeevollautomat, farbe: schwarz
Bezugsmenge (Tassen/Tag): 5-10,
Italian Preparation Process für Cappuccino,
Stufenlos programmierbare Wassermenge
für Kaffee: 25-220ml
Wassertank: 1,2 l
Programmierbare Brühtemperatur: 87°C / 90°C /
Volumen Bohnenbehälter: 125 g,
Milchschaumsystem: One-Touch,
Milchbehälter: 1l aus Kunststoff
Bezug von Heißwasser, Warme Milch

Weitere Features:
Bedienung über Tasten & Drehregler
LED-Tassenbeleuchtung,
Energie-Spar-Modus
Pumpendruck: 15 bar,
Vorbrühfunktion, affeeauslauf für 1 und 2 Tassenbezug, Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 135mm, Mahlgrad: 5, Automatische Mahlmengen-Regulierung, Programmierbare Kaffeestärke: 5, Geräuschoptimierung,
Programmierung der Bezugstasten,
Edelstahl Abtropfblech, Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, Entnehmbare Brühgruppe, Volumen , Wasserhärteprogrammierung (4 Härtegrade), Kompatibel für den Einsatz von Claris-Wasserfiltern, Keine aktive Füllstandsüberwachung Bohnenbehälter, Kontrollanzeige für Wasserfilterwechsel, Auto-OFF Funktion, O-Watt-Schalter, Automatische Milchzubereitung

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
11.52 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 636,11*
€ 725,27*
Frei Haus
ab € 737,86*
€ 824,53*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,14*
€ 861,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 816,97*
€ 912,34*
Frei Haus
ab € 835,17*
€ 929,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,79*
€ 1.025,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,77*
€ 1.014,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,95*
€ 975,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,77*
€ 949,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,14*
€ 915,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.