Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee/Espressoautomat CaffeoPassioneonetou F 53/1-102 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffee/Espressoautomat CaffeoPassioneonetou F 53/1-102 sw
Kaffee/Espressoautomat CaffeoPassioneonetou F 53/1-102 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-28257164
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     215485
EAN/GTIN:
     4006508215485
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffee/Espressoautomat CaffeoPassioneonetou F 53/1-102 sw

TFT-Farbdisplay, One Touch Funktion, All in One Auslauf mit LED Beleuchtung, Double Cup Mode, Brühtemperatur dreistufig programmierbar (87 °C/90 °C/93 °C), Kaffeestärke 5-stufig programmierbar (inkl. Extra mild - ohne Vorbrühen), Plug-In Milchsystem - entnehmbares Milchsystem, Easy Steam Cleaning: Reinigung des Milchsystems, Mahlgrad 5 stufig einstellbar, entnehmbare Brühgruppe, automatische Mahlmengen-Regulierung, abnehmbarer Wassertank: 1,2 l, automatische Wasserstandsüberwachung, kompatibel für den Einsatz von Claris-Filterpatronen, höhenverstellbarer Kaffeeauslauf bis 135 mm, Energiesparfunktion und Ein-/Ausschalter mit 0-Watt Funktion, Welcome Pack bestehend aus: Reinigungstab, Milchsystem-Reiniger, Flüssigentkalker, Wasserfilter
Weitere Informationen:
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Heizsystem:
Pumpen-System
Max. Pumpendruck:
15 bar
Volumen des Wassertanks:
1,2 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
125 g
Anschlusswert:
1450 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, melitta kaffeautomaten, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Espressozubereiter, Espresso-Vollautomat, Kaffee-Vollautomat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 6,90*
ab € 659,17*
€ 738,76*
Frei Haus
ab € 764,08*
€ 841,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 770,85*
€ 845,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 813,78*
€ 893,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 834,07*
€ 909,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,59*
€ 1.082,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,02*
€ 1.063,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,08*
€ 1.030,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,62*
€ 1.009,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,07*
€ 992,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.