Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl.
Artikel-Nr.:
     2813-403-120
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20348
EAN/GTIN:
     4024472162956
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeemaschine 170 M von Melitta, Inhalt 1,8 Liter, mit zusätzl. Warmhalteplatte, inkl. 1 Glaskanne
Stundenleistung bis zu 125 Tassen, Anschlusswert: 230 V, 2,025 kW, ohne festen Wasseranschluß, Breite: 210mm, Tiefe: 420 mm, Höhe: 460 mm
Gewicht: incl. Verpackung 8,85 kg
14 Tassen / 6,5 Min.
Unser Tip: Verwenden Sie bitte den professionellen Entkalker von Melitta, damit Sie lange Freude an dem Gerät haben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
42 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
46 cm
Gewicht:
8.85 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Energieverbrauch / Jahr:
66 kw
Form:
eckig
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,73*
€ 281,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,34*
€ 272,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Melitta
KAGM180
ab € 19,334*
Zubehör
Melitta
ab € 4,40*
Zubehör
Melitta
16266
ab € 8,92*
Zubehör
Melitta
16615
ab € 31,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.