Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER GN function GN-Schale 1/1 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/1 65 mm
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/1 65 mm
BAUSCHER GN function GN-Schale 1/1 65 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1345
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000630261112000000
EAN/GTIN:
     4025068456176
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

BAUSCHER GN function GN-Schale 1/1 65 mm


Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
3.93 kg
Volumen:
7.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,00*
€ 71,75*
17 Tage
12
€ 12,90*
ab € 67,69*
€ 84,61*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,02*
€ 86,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.