Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL
Artikel-Nr.:
     2813-440-005
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 22514
EAN/GTIN:
     0026102511473
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Suppenteller 22,5 cm Form Restaurant uni weiß ARCOPAL

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.52 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,68*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,51*
€ 4,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 01526
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.