Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm DAS MESSER:
Artikel-Nr.:
     2813-401-2907
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     83647102H
EAN/GTIN:
     4009215188967
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, VIVUM - Klinge Messer 10 cm
DAS MESSER: Das Officemesser ist wichtig in jeder Küche und vielseitig in seinen Aufgaben. Der handliche Alleskönner ist wunderbar um kleines Gemüse zu schneiden, Obst zu schälen und Verzierungen zu kreieren. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff ist aus Birkenholz gefertigt. Die besonderen Holzmaserungen machen jeden VIVUM Griff einzigartig. Die modernen Griff-Formen überzeugen nicht nur optisch, sondern schmeicheln deiner Hand. / HÄRTE: 58 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Für einen langfristigen Schutz deiner Messer, sollten die Holzgriffe ab und zu mit lebensmittelechten Ölen (z.B. Olivenöl) „verwöhnt“ werden. Dafür den Griff dünn mit Öl einreiben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
20.00 cm
Breite:
2.50 cm
Höhe:
1.30 cm
Gewicht:
0.05 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,48*
€ 46,35*
18 Tage
8
€ 5,00*
ab € 41,73*
€ 54,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.