|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-401-2843 Herst.-Nr.: 82348211-03 EAN/GTIN: 4009215084054 |
| |
|
|  |  |
 | F. DICK Blockmesser, Hackmesser, ErgoGrip - Klinge Messer 21 cm , Rot DAS MESSER: Das Blockmesser hat eine breite, lange Klinge, die insbesondere zum Zuschneiden und Zerteilen größerer Fleischstücke verwendet wird. Die besondere Form ermöglicht einen ziehenden Schnitt. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / GRIFF: Der Griff hat eine breite Daumenauflage und ausgeprägten Fingerschutz. Klinge und Griff sind spaltenfrei verbunden. Der ergonomische Griff ist hitzebeständig, abriebfest und liegt sicher in der Hand. / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: F. DICK Fleischermesser sind zum Reinigen in Sterilisatoren bis 130°C geeignet. Das Verbleiben der Messer in der Reinigungsanlage, aber auch Lebensmittelreste können auf den Klingen zu Flecken führen.
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | rot | Länge: | 33.50 cm | Breite: | 2.20 cm | Höhe: | 4.54 cm | Gewicht: | 0.16 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Küchenspalter, Allzweckmesser, Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Fleischereimesser, Fleischermesser, Metzgermesser, Schlachtemesser, Schlachtermesser, Schlachtmesser, fleischermesser |
|  |  |
| |