Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenmesser Serie ERGONOM Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenmesser Serie ERGONOM Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Tortenmesser Serie ERGONOM Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     2813-401-212
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7792/280
EAN/GTIN:
     4003625779203
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Tortenmesser Serie ERGONOM
Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
profilierter Griff aus Edelstahl 18/10, fugenlos,
eine Kante gezahnt Klingenlänge: 15,5 cm, Gesamtlänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
28 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,95*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,37*
€ 8,42*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,05*
€ 10,86*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
7783/300
ab € 4,13*
Sonstiges
Contacto Bander
7793/280
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.