Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenmesser Serie ERGONOM, mit Wellenschliff, aus Edelstahl 18/0,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenmesser Serie ERGONOM, mit Wellenschliff, aus Edelstahl 18/0,
Kuchenmesser Serie ERGONOM, mit Wellenschliff, aus Edelstahl 18/0,
Artikel-Nr.:
     2813-411-253
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7783/300
EAN/GTIN:
     4003625778305
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Kuchenmesser Serie ERGONOM, mit Wellenschliff, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch profilierter Griff aus Edelstahl
18/10, fugenlos, durch extrabreite Klinge auch als Kuchenheber zu verwenden Klingenlänge: 18 cm, Klingenlänge: 7 Zoll, Gesamtlänge: 30 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,69*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,44*
€ 7,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,58*
€ 10,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
7792/280
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.