Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenheber Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenheber Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Tortenheber Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     2813-400-2265
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7793/280
EAN/GTIN:
     4003625779302
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel

Tortenheber Serie ERGONOM, aus Edelstahl 18/0, hochglänzend, ergonomisch profilierter Griff aus Edelstahl 18/10, fugenlos,
Materialstärke 1,6 mm, extra schwere Qualität Spatelmaß: 14 cm x 5,5 cm, Gesamtlänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: Tortenheber, Tortenschaufel, kuchen heber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,39*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,80*
€ 8,62*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,01*
€ 11,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
7792/280
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.