Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter 1/3-65mm aus Edelstahl 18/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B.PRO GN-Behälter 1/3-65mm aus Edelstahl 18/10
B.PRO GN-Behälter 1/3-65mm aus Edelstahl 18/10
Artikel-Nr.:
     2813-400-826
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550577
EAN/GTIN:
     4048866604792
Suchbegriffe:
Abtropf-Sieb
Abtropfsieb
Abtropfsieb-Einsatz
Abtropfsiebeinsatz
B.PRO GN-Behälter 1/3-65mm aus Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
17.60 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
0.40 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
satiniert
Volumen:
2.40 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,28*
€ 19,41*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 14,92*
€ 20,00*
4 Tage
90
€ 5,20*
ab € 17,13*
€ 22,88*
4 Tage
20
€ 21,90*
ab € 16,67*
€ 24,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550660
€ 52,76*
Zubehör
Blanco
550674
€ 19,63*
Zubehör
Blanco
550655
€ 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.