Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter GN 1/2-100 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-100 Edelstahl
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-100 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-400-824
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550582
EAN/GTIN:
     4020684263672
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-Behälter GN 1/2-100 Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
10.00 cm
Gewicht:
0.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Volumen:
6.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 25,17*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 19,00*
€ 25,92*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 29,92*
4 Tage
55
€ 5,20*
ab € 22,40*
€ 30,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
1550661
€ 55,38*
Zubehör
Blanco
550675
€ 26,31*
Zubehör
Blanco
550656
€ 16,40*
Zubehör
Blanco
550650
€ 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.