Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter 1/1-65 Edelstahl Inhalt: 8,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO GN-Behälter 1/1-65 Edelstahl Inhalt: 8,5l
B.PRO GN-Behälter 1/1-65 Edelstahl Inhalt: 8,5l
Artikel-Nr.:
     2813-400-820
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1550589
EAN/GTIN:
     4048866604679
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-Behälter 1/1-65 Edelstahl
Inhalt: 8,5l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
6.50 cm
Gewicht:
1.50 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
8.50 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 29,61*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 22,30*
€ 30,50*
4 Tage
20
€ 6,90*
ab € 24,80*
€ 35,91*
4 Tage
54
€ 5,20*
ab € 29,31*
€ 39,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
550677
€ 29,17*
Zubehör
Blanco
1550663
€ 78,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.