| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-811 Herst.-Nr.: 4718/600 EAN/GTIN: 4003625471800 |
| |
|
| | |
| Backwaren-Auslageblech aus 0,9 mm starkem Aluminium, gebeizt, aus einem Stück gezogen, Ränder 90 mit geschlossenen Ecken, nicht spülmaschinengeeignet Länge außen: 60 cm, Breite außen: 40 cm, Höhe: 2 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Gewicht: | 0.62 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 11,36* | € 15,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 11,71* | € 16,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,37* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|