Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchenüberzuggitter aus Edelstahl 18/10, elektropoliert, Drahtstärke 2,5 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchenüberzuggitter aus Edelstahl 18/10, elektropoliert, Drahtstärke 2,5 mm,
Kuchenüberzuggitter aus Edelstahl 18/10, elektropoliert, Drahtstärke 2,5 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-676
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3500/440
EAN/GTIN:
     4003625350006
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter

Kuchenüberzuggitter aus Edelstahl 18/10, elektropoliert, Drahtstärke 2,5 mm, Rahmendraht 6 mm, extra schwere Qualität Länge: 44 cm, Breite:
31 cm, Höhe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rechteckig
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 24,76*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,39*
€ 25,52*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 22,20*
€ 32,13*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.