Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmulde aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Kanten, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmulde aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Kanten, mit
Fleischmulde aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Kanten, mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4779
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7755/350
EAN/GTIN:
     4003625775519
Suchbegriffe:
Abtropfwanne
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne

Fleischmulde aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit abgerundeten Kanten, mit offen gebördeltem Rand, absolut planer Boden, sehr
schwere Qualität Länge innen: 35 cm, Breite innen: 25 cm, Höhe: 5 cm, Volumen: 4 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.14 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 25,89*
€ 34,12*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 26,63*
€ 35,16*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,78*
€ 35,53*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 41,20*
€ 58,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.