Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,
Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4728
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7530/091
EAN/GTIN:
     4003625753012
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, auch mit Pinboard-Magneten
nutzbar Höhe: 10 cm, Länge: 91,5 cm, Tiefe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.86 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto bonschiene, bonleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,08*
€ 16,83*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,07*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 13,62*
€ 18,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.