Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4710
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7323/100
EAN/GTIN:
     4003625732321
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Gelochte GN-Behälter aus Edelstahl 18/10, DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, gelochte Bodenfläche, ab 10 cm Tiefe zusätzlich
mit Wandlochung (Loch-Ø 3 mm) Tiefe: 10 cm, Volumen: 9 l, GN: 2/3 [Andere Größen auf Anfrage erhältlich. GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.17 kg
stapelbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,86*
€ 32,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 24,55*
€ 33,33*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 29,55*
€ 39,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.