Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4630
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7023/040
EAN/GTIN:
     4003625702324
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN-Behälter Serie 7000 aus Edelstahl 18/10 DIN 66075 bzw. EuroNorm 631-1, stapelbar, Ausgangsmaterialstärke: 0,8 mm, schwere Qualität.
Die GastroNorm-Behälter von CONTACTO sind kompatibel zu dem deutschen Industriestandard. Deckel bitte separat bestellen. Tiefe: 4 cm, Volumen: 3 l, GN: 2/3 [GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.85 kg
stapelbar:
Ja
Volumen:
3.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 19,18*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 14,30*
€ 19,67*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,53*
€ 21,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.