Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder Bräter mit Glasdeckel ganz aus Gusseisen, backofenfest bis +250C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Runder Bräter mit Glasdeckel ganz aus Gusseisen, backofenfest bis +250C,
Runder Bräter mit Glasdeckel ganz aus Gusseisen, backofenfest bis +250C,
Artikel-Nr.:
     2813-400-4306
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5779/240
EAN/GTIN:
     4003625577908
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Runder Bräter mit Glasdeckel ganz aus Gusseisen, backofenfest bis +250C, schwere, hochwertige Qualität Durchmesser innen: 24 cm,
Höhe außen: 8,5 cm, Bodendurchmesser: 19,5 cm, Volumen: 3 l

Weitere Informationen:
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
4.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 88,33*
€ 107,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,78*
€ 110,60*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 115,07*
€ 140,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.