|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-400-4224 Herst.-Nr.: 5514/065 EAN/GTIN: 4003625551410 |
| |
|
|  |  |
 | GN-Behälter 1/4 aus Polypropylen, milchig-transparent, tiefkühl- und spülmaschinengeeignet, geschmacksneutral, für Temperaturbereich von -30C bis +100C geeignet, luftdichte Klemmdeckel bitte separat bestellen, robuste Profiqualität Tiefe: 6,5 cm, Volumen: 1,5 l, GN: 1/4
Weitere Informationen:  |  | Material: | Polypropylen (PP) | Gewicht: | 0.15 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,55* | € 4,52* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 2,67* | € 4,57* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 3,66* | € 5,75* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|