| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-3931 Herst.-Nr.: 3511/001 EAN/GTIN: 4003625351119 |
| |
|
| | |
| GN 1/1 Tablett rechteckige Form, aus melaminbeschichtetem 3 mm-Pressholz, säureresistent Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Höhe: 1,8 cm, Farbe: mahagoni [Die Tabletts sind nur bedingt spülmaschinengeeignet.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.57 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , tablett holz eckig, gn tablett, gn-tablett 1/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,15* | € 11,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,39* | € 11,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 8,65* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|