Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, zylindrisch mit Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer, zylindrisch mit Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,
Eimer, zylindrisch mit Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend,
Artikel-Nr.:
     2813-400-3741
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     3003/008
EAN/GTIN:
     4003625300377
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer

Eimer, zylindrisch mit Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, seidenmatt glänzend, mit Deckel, extra schwere Qualität Durchmesser: 20 cm, Höhe:
28,5 cm, Stärke: 0,8 mm, Volumen: 8 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
2.18 kg
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,79*
€ 148,59*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 148,52*
€ 184,59*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 194,70*
€ 240,90*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,20*
€ 300,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.