Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert
Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert
Artikel-Nr.:
     2813-400-2896
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     415/007
EAN/GTIN:
     4003625041508
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer
Eimer ohne Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert in 1-l Schritten, mit fugenlosen Henkellaschen, schwere
Qualität Volumen: 7 l, Durchmesser: 25,5 cm, Höhe: 24 cm (nicht graduiert)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 45,51*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 32,80*
€ 45,96*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 35,14*
€ 48,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.