Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3
Artikel-Nr.:
     2813-400-2739
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     124/280
EAN/GTIN:
     4003625012430
Suchbegriffe:
Edelstahl-Durchschlag
Edelstahl-Seiher
Edelstahlseiher
Großküchensieb
Stielsieb / Blanchiersieb aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit Flachstiel, 3 mm-Lochung, mit verstärktem Rand, extra schwere
Qualität Durchmesser innen: 28 cm, Höhe: 14 cm, Stiellänge: 26 cm, Volumen: 5 l

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.16 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 49,03*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 39,03*
€ 49,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 49,50*
€ 62,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.