Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer mit verstärktem Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer mit verstärktem Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig
Eimer mit verstärktem Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig
Artikel-Nr.:
     2813-400-2600
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     416/015
EAN/GTIN:
     4003625041645
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
Ausgusseimer
Desinfektionseimer

Eimer mit verstärktem Bodenreifen aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, einseitig graduiert in 1-l Schritten, mit fugenlosen
Henkellaschen, Bodenreifen verstärkt, schwere Qualität Volumen: 15 l, Durchmesser: 32,5 cm, Höhe: 33 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.53 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 59,17*
€ 76,35*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,95*
€ 78,71*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 63,41*
€ 81,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.