Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett 61x46 braun hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett 61x46 braun hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem
HACCP Schneidbrett 61x46 braun hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem
Artikel-Nr.:
     2813-400-2535
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/614
EAN/GTIN:
     4003625152495
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett 61x46 braun
hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 61 cm, Breite: 46 cm, Dicke: 2,5 cm, braun

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
braun
Länge:
61 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
5.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 30,16*
€ 40,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,93*
€ 41,81*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 37,90*
€ 50,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/613
ab € 31,52*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/612
ab € 31,40*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/616
ab € 31,85*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/619
ab € 30,27*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/610
ab € 30,83*
Sonstiges
Contacto Bander
3690/310
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.