Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett 61x46 weiß hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett 61x46 weiß hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
HACCP Schneidbrett 61x46 weiß hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2534
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/610
EAN/GTIN:
     4003625152464
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett 61x46 weiß
hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 61 cm, Breite: 46 cm, Dicke: 2,5 cm, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
weiß
Länge:
61 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
5.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
4
4
Frei Haus
ab € 30,75*
€ 40,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 31,26*
€ 42,13*
4 Tage
21
1
€ 7,95*
ab € 37,74*
€ 50,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 163,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/613
ab € 31,28*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/614
ab € 30,20*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/612
ab € 31,42*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/616
ab € 31,99*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/619
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.