| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-269 Herst.-Nr.: 3690/310 EAN/GTIN: 4003625369008 |
| |
|
| | |
| Käsemesser geschmiedete Klinge aus Chrom-Molybdän-Vanadium (DIN x50CrMoV15), vernieteter und verschweißter Griff aus POM-Kunststoff, Messerhärte 56 HRC, spülmaschinenfest, schwere Profiqualität. Die dekorative Ätzung verhindert das Festkleben der Käsescheiben an der Klinge. Klingenlänge: 30 cm, Klingenlänge: 11½ Zoll, Klingenbreite: 3,5 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.23 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,82* | € 67,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 53,34* | € 67,91* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 56,71* | € 71,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|