Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP Schneidbrett 61x46 blau hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP Schneidbrett 61x46 blau hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
HACCP Schneidbrett 61x46 blau hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2536
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1524/613
EAN/GTIN:
     4003625152488
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

HACCP Schneidbrett 61x46 blau
hochdicht, ohne Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 61 cm, Breite: 46 cm, Dicke: 2,5 cm, blau

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
blau
Länge:
61 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
5.65 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 31,28*
€ 42,33*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,807*
€ 42,687*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 37,97*
€ 50,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
1524/614
ab € 30,20*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/612
ab € 31,42*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/619
ab € 30,07*
Sonstiges
Contacto Bander
1524/610
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.