Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon Backpinsel aus Edelstahl 18/10, 4 cm lange Silikonborsten, Länge: 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon Backpinsel aus Edelstahl 18/10, 4 cm lange Silikonborsten, Länge: 21
Silikon Backpinsel aus Edelstahl 18/10, 4 cm lange Silikonborsten, Länge: 21
Artikel-Nr.:
     2813-400-2288
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1721/210
EAN/GTIN:
     4003625172103
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

Silikon Backpinsel aus Edelstahl 18/10, 4 cm lange Silikonborsten, Länge: 21 cm, Breite: 4 cm. Spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
21 cm
Breite:
4 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
7
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,72*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 3,23*
€ 4,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,65*
€ 7,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.