Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaschinenkessel gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagmaschinenkessel gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert,
Schlagmaschinenkessel gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert,
Artikel-Nr.:
     2813-400-2200
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     5621/010
EAN/GTIN:
     4003625562119
Suchbegriffe:
Knetmaschinenkessel
Maschinenkessel
Rührmaschinenkessel
Schlagmaschinen-Kessel

Schlagmaschinenkessel gemäß DIN 8770/EN454, aus Edelstahl 18/10, matt poliert, mit gebördeltem Rand, extra schwere Qualität,
Herstellung auf Original- WALTER-Werkzeugen Volumen: 10 l, Durchmesser innen: 265 mm, Höhe: 200 mm, Durchmesser außen: 278 mm [Planetenrührkessel WALTER 5619 mit Gesenk im Boden auf Anfrage.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 51,48*
€ 64,53*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 58,00*
€ 72,76*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 72,78*
€ 90,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.