| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-2181 Herst.-Nr.: 5311/539 EAN/GTIN: 4003625531146 |
| |
|
| | |
| GN 1/1-Tablett, rutschfest aus gummilaminiertem Schichtstoff, unzerbrechlich, spülmaschinengeeignet bis +100C, kälteresistent bis -10C, auch im nassen Zustand absolut rutschfest, säure-, laugen und UV-beständig Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Höhe: 1,6 cm, signalrot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.81 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gastronomietablett, Tablett, Tablett Gastronomie, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-tablett 1/1, gn tablett, gn-tablett contacto |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,02* | € 24,52* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 18,71* | € 25,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 23,03* | € 30,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|