| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-1861 Herst.-Nr.: 1720/030 EAN/GTIN: 4003625172035 |
| |
|
| | |
| Fett-/ Kuchenpinsel mit verschweißtem Stiel aus crèmefarbenem Polycarbonat, dunkelrotem Schaft und 5 cm langen Borsten aus besonders strapazierfähigem Polyamid, temperaturresistent bis +120C Länge: 22 cm, Breite: 3 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.04 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel 30mm, back pinsel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,67* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 5,24* | € 7,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,45* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|