Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,
Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1838
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7530/061
EAN/GTIN:
     4003625753005
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene

Bonleiste aus Edelstahl 18/0, Materialstärke: 0,6 mm, mit Kugel-Greifsystem, zur Wandmontage, auch mit Pinboard-Magneten
nutzbar Höhe: 10 cm, Länge: 61 cm, Tiefe: 2 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Gewicht:
0.54 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,81*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,36*
€ 12,11*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,70*
€ 12,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.