Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/4-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 10 cm, Volumen: 2,5 l, GN: 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/4-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 10 cm, Volumen: 2,5 l, GN: 1/4
GN 1/4-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 10 cm, Volumen: 2,5 l, GN: 1/4
Artikel-Nr.:
     2813-400-1707
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     8214/100
EAN/GTIN:
     4003625821414
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

GN 1/4-Behälter aus Polycarbonat Tiefe: 10 cm, Volumen: 2,5 l, GN: 1/4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 4,27*
€ 6,67*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,40*
€ 6,84*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,36*
€ 8,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.