Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 14 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 14 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 14 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,
Artikel-Nr.:
     2813-400-160
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     72/140
EAN/GTIN:
     4003625007245
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 14 cm
18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Lochung, schwere Qualität Durchmesser: 14 cm,
Stiellänge: 40 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
2
€ 4,95*
ab € 7,86*
€ 11,78*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,11*
€ 12,12*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 8,44*
€ 12,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 18,98*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
72/100
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.