Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 32 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 32 cm,
Schaumlöffel, fugenlos, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 32 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-400-158
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     72/100
EAN/GTIN:
     4003625007221
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaumlöffel, fugenlos, Edelstahl 18/10, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 32 cm, flache Form, mit 4 mm Lochung,
hochglänzend, schwere Qualität, Griff mit Haken

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
32.00 cm
Durchmesser:
10.00 cm
Gewicht:
0.24 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 5,44*
€ 8,52*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 8,73*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,21*
€ 12,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,42*
€ 13,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
72/140
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.