Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 8 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 8 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,
Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 8 cm 18/10, hochglänzend, flache Form,
Artikel-Nr.:
     2813-400-157
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     72/080
EAN/GTIN:
     4003625007214
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
Abseihlöffel
Schaum-Kelle

Schaumlöffel, fugenlos aus Edelstahl Ø 8 cm
18/10, hochglänzend, flache Form, mit 4 mm
Lochung, schwere Qualität Durchmesser: 8 cm,
Stiellänge: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
28 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,29*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,70*
€ 7,50*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,90*
€ 7,77*
2 Tage
32
€ 9,90*
ab € 6,60*
€ 10,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 11,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
70/100
ab € 9,45*
Sonstiges
Contacto Bander
70/080
ab € 7,12*
Sonstiges
Contacto Bander
70/180
ab € 17,85*
Sonstiges
Contacto Bander
70/120
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.