Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurze Schaumkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurze Schaumkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Kurze Schaumkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1509
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     87/100
EAN/GTIN:
     4003625008761
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Kurze Schaumkelle, fugenlos mit kurzem Stiel, aus Edelstahl 18/10, hochglänzend, tiefe Form, 5 mm Perforierung, schwere Qualität
Volumen: 0,25 l, Durchmesser: 10 cm, Stiellänge: 24 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,87*
€ 15,71*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,93*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 12,35*
€ 17,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.