Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woklöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Woklöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10,
Woklöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-400-1428
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     973/330
EAN/GTIN:
     4003625097307
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Woklöffel Serie POLARIS, seidenmatt polierter Griff, ganz aus Edelstahl 18/10, hochglänzend Schaufelmaß: 9 cm x 8,5 cm,
Gesamtlänge: 33 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.14 kg
Oberfläche:
matt / glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,18*
€ 8,13*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 5,22*
€ 8,19*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 9,04*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Contacto Bander
974/280
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.